AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPM2H25-C CBLETIEMNT,PSHMNT,NAT,PK100 - PM2H25-C

copiacopia
PANDUIT - PANPM2H25-C CBLETIEMNT,PSHMNT,NAT,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 4.8...4.8 mm

  • Diametro nominale - 4.8 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - A innesto

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983583607

Codice prodotto

PANPM2H25-C

Cod. produttore

PM2H25-C

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro:

4.8...4.8 mm

Diametro nominale:

4.8 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

A innesto

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Adatto per aree antincendio:

no

Con distanziale:

no

Con guaina plastica:

no

Cable Tie Mount, Push Mount, NAT