PANDUIT - PANPP5X50F POCKETPOUCH,FILLED TIES,EA - PP5X50F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 89 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 133 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Altri
Spessore del nastro / della fascetta - 34.29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983650132
Codice prodotto
PANPP5X50F
Cod. produttore
PP5X50F
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
89 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
133 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Altri
Spessore del nastro / della fascetta:
34.29 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-60...0 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2