AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPRLWP30S-D30 WGPSHMTTIE,LADS,REL4.7L,STD,HS,BL,PK500 - PRLWP30S-D30

copiacopia
PANDUIT - PANPRLWP30S-D30 WGPSHMTTIE,LADS,REL4.7L,STD,HS,BL,PK500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 119 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983568420

Codice prodotto

PANPRLWP30S-D30

Cod. produttore

PRLWP30S-D30

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

9.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

119 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

156 N

Temperatura di esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Wing Push Mt. Tie, Ladder Style, Releasable, 4.7L (119mm), Std, Heat Stab, Blk