AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT10EH-C CABLETIE,EH,REL,34.2IN,NYL,NAT,PK100 - PRT10EH-C

copiacopia
PANDUIT - PANPRT10EH-C CABLETIE,EH,REL,34.2IN,NYL,NAT,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 869 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.2 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983542635

Codice prodotto

PANPRT10EH-C

Cod. produttore

PRT10EH-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

869 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

2.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Releasable, 34.2L (869mm), Extra-Heavy, Nylon, Natural