AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT5EH-C CABLETIE,EH,REL,20.1IN,NYL,NAT,PK100 - PRT5EH-C

copiacopia
PANDUIT - PANPRT5EH-C CABLETIE,EH,REL,20.1IN,NYL,NAT,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 511 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983542031

Codice prodotto

PANPRT5EH-C

Cod. produttore

PRT5EH-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

511 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Extra-Heavy, Nylon, Natural