AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPRT5EH-C0 FASCETTA NYLON6.6 RIAPRIBILE 12.7X511MMN - PRT5EH-C0

copiacopia
PANDUIT - PANPRT5EH-C0 FASCETTA NYLON6.6 RIAPRIBILE 12.7X511MMN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 511 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983542017

Codice prodotto

PANPRT5EH-C0

Cod. produttore

PRT5EH-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

511 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black