PANDUIT - PANPRT5EH-Q0 CABLETIE,EH,REL,20.1IN,WR BL,PK25 - PRT5EH-Q0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 511 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
25 PZ
EAN
0074983542048
Codice prodotto
PANPRT5EH-Q0
Cod. produttore
PRT5EH-Q0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
511 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1112 N
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no