AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPUD6C2804WH-CE COPPERCABLE CAT6 4-PAIR U/UTP 28AWG BIAN - PUD6C2804WH-CE

copiacopia
PANDUIT - PANPUD6C2804WH-CE COPPERCABLE CAT6 4-PAIR U/UTP 28AWG BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Schermatura globale - Altri

Confezione

  • 30 PZ

EAN

0074983071227

Codice prodotto

PANPUD6C2804WH-CE

Cod. produttore

PUD6C2804WH-CE

Produttore

PAN

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermatura globale:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Copper Cable, Category 6, 4-Pair, 28 AWG, U/UTP, CM/LSZH (IEC60332-1/LSZH (IEC 60332-3), Euroclass Eca, White, 1000 feet / 305 meters