PANDUIT - PANPUL6004WH-EDY CU,ECAT6,4PAIR,23AWG,UTP,LSZH,WH,EP,500M - PUL6004WH-EDY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Bianco
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
18 PZ
EAN
0074983794355
Codice prodotto
PANPUL6004WH-EDY
Cod. produttore
PUL6004WH-EDY
Produttore
PAN
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm


