AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPUL6004WH-FE CAVO UTP CAT 6, 23AWG IEC 60332-1 BIANCO - PUL6004WH-FE

copiacopia
PANDUIT - PANPUL6004WH-FE CAVO UTP CAT 6, 23AWG IEC 60332-1 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 24 PZ

EAN

0074983878666

Codice prodotto

PANPUL6004WH-FE

Cod. produttore

PUL6004WH-FE

Produttore

PAN

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Bianco

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %

Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23 AWG, U/UTP, LSZH (IEC60332-1), Euroclass Dca-s2, d2, a1, White, Euro Pallet, 1000ft/305m