PANDUIT - PANPUL6ASD04WH-EG CAVO UTP CAT.6A, 26AWG, MATRIX SD BIANCO - PUL6ASD04WH-EG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Bianco
Twistatura - A coppie
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
18 PZ
EAN
0074983244638
Codice prodotto
PANPUL6ASD04WH-EG
Cod. produttore
PUL6ASD04WH-EG
Produttore
PAN
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Twistatura:
A coppie
Superficie del conduttore:
Nudo
Cavo di rame, categoria 6A (SD) UTP, Low Smoke Zero Halogen (LSZH -1), 4 coppie, i conduttori sono 26 AWG con isolamento HDPE, intrecciati a coppie, separati da una coppia divisore integrato, circondato da una matrice in attesa di brevetto nastro e protetto da un LSZH (IEC 60332-1) ignifugo guaina in PVC. Ideale per installazioni fino a 70 metri. Il più piccolo diametro del cavo Categoria 6A UTP sul mercato al 0.240 a. (6,1 millimetri), bianco