PANDUIT - PANPUZ6004WH-CEG CUCBL,E,CAT6,4PA,23AWG,U/UTP,WH1000FT - PUZ6004WH-CEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Bianco
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Schermatura globale - Altri
Confezione
24 PZ
EAN
0074983489886
Codice prodotto
PANPUZ6004WH-CEG
Cod. produttore
PUZ6004WH-CEG
Produttore
PAN
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermatura globale:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)


