AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPV14-8R-C RING TERMINAL,VINYL,16-14AWG,8,PK100 - PV14-8R-C

copiacopia
PANDUIT - PANPV14-8R-C RING TERMINAL,VINYL,16-14AWG,8,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983801183

Codice prodotto

PANPV14-8R-C

Cod. produttore

PV14-8R-C

Produttore

PAN

Passo del filetto, metrico:

4

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Altri

Confezionati su striscia continua:

no

Sezione AWG da / a:

16...14

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Ring Terminal, vinyl insulated, 16 - 14 AWG, #8 stud size, funnel entry