PANDUIT - PANPV14-P47-C PIN TERM, VINYL, 16-14AWG,.49PIN,PK100 - PV14-P47-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Isolamento - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
0074983812219
Codice prodotto
PANPV14-P47-C
Cod. produttore
PV14-P47-C
Produttore
PAN
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Altri
Confezionati su striscia continua:
no
Sezione AWG da / a:
14...16
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato


