AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPV18-P47-CY PIN TERMINAL,VINYL,22-18AWG,.49PIN,PK100 - PV18-P47-CY

copiacopia
PANDUIT - PANPV18-P47-CY PIN TERMINAL,VINYL,22-18AWG,.49PIN,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0...1 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

  • Isolamento - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983694822

Codice prodotto

PANPV18-P47-CY

Cod. produttore

PV18-P47-CY

Produttore

PAN

Sezione nominale:

0...1 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Altri

Confezionati su striscia continua:

no

Sezione AWG da / a:

18...22

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Pin Terminal, vinyl insulated, 22 - 18 AWG, .49 pin length