AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPW50F-T PANWRAP, .50 IDX200FT,NAT,1RL - PW50F-T

copiacopia
PANDUIT - PANPW50F-T PANWRAP, .50 IDX200FT,NAT,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina a cerniera

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 10.9...14 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983985784

Codice prodotto

PANPW50F-T

Cod. produttore

PW50F-T

Produttore

PAN

Modello:

Guaina a cerniera

Diametro nominale:

12.7 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

10.9...14 mm

Trasparente:

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

115 °C

.50"(12.7mm) Panwrap, Natural, 200 ft. (61m) per roll