AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANR100X150X1J LSIJ,TURNTELLLBL,1 X1.5 X0.5 ,CL/WH,1 - R100X150X1J

copiacopia
PANDUIT - PANR100X150X1J LSIJ,TURNTELLLBL,1 X1.5 X0.5 ,CL/WH,1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del conduttore - 5.6...7.1 mm

  • Diametro del cavo - 5.6...7.1 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983799817

Codice prodotto

PANR100X150X1J

Cod. produttore

R100X150X1J

Produttore

PAN

Modello:

Etichetta

Diametro del conduttore:

5.6...7.1 mm

Diametro del cavo:

5.6...7.1 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

38.1 mm

Larghezza:

25.4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 1.00"W x 1.50"H, 0.50"POA, Clear/White