PANDUIT - PANS100X150VAC CASSETTAETICHETTE VINILE WHITE(25.4X38.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 1...8 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Lunghezza - 38.1 mm
Larghezza - 25.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983353033
Codice prodotto
PANS100X150VAC
Cod. produttore
S100X150VAC
Produttore
PAN
Diametro del cavo:
1...8 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Lunghezza:
38.1 mm
Larghezza:
25.4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"W x 1.50"H, .50"POA, Clear/White