PANDUIT - PANS100X220YAJ LSIKJT,PLY,SLFLAM,1 WX2.2 LX1.1H,WH100 - S100X220YAJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983574261
Codice prodotto
PANS100X220YAJ
Cod. produttore
S100X220YAJ
Produttore
PAN
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
55.9 mm
Larghezza:
25.4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"W x 2.20"H, 1.10"POA, Clear/White


