PANDUIT - PANS100X400VAC P1CASS,SELF-LAMLBL,1 WX4INL,1 WH,EA - S100X400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del cavo - 24.3...8.1 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0074983353071
Codice prodotto
PANS100X400VAC
Cod. produttore
S100X400VAC
Produttore
PAN
Modello:
Etichetta
Diametro del cavo:
24.3...8.1 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
101.6 mm
Larghezza:
25.4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"W x 4.00"H, 1.00"POA, Clear/White


