AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSACS50-T100 STCKBLETELCOCBLESPCER,WRBL,PK200 - SACS50-T100

copiacopia
PANDUIT - PANSACS50-T100 STCKBLETELCOCBLESPCER,WRBL,PK200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 52.8 mm

  • Larghezza - 29.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Con clip a innesto

  • Altezza - 18 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

0074983610358

Codice prodotto

PANSACS50-T100

Cod. produttore

SACS50-T100

Produttore

PAN

Lunghezza:

52.8 mm

Larghezza:

29.5 mm

Tipo di fissaggio:

Con clip a innesto

Altezza:

18 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

12.7 mm

Diametro max fascio cavi:

1117 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Stackable Telco Cable Spacer, Weather Resistant Black