AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE125P-LR8 BRAIDED SLEEVE,1.25 X50 ,GRY PET,1RL - SE125P-LR8

copiacopia
PANDUIT - PANSE125P-LR8 BRAIDED SLEEVE,1.25 X50 ,GRY PET,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 19.1...38.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 31.8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983370146

Codice prodotto

PANSE125P-LR8

Cod. produttore

SE125P-LR8

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

19.1...38.1 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

31.8 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, 1.25"(31.8mm),Gray