AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE25PFR-TR0 BRAIDED SLEEVE, FR, .25 X200 ,BLK,1RL - SE25PFR-TR0

copiacopia
PANDUIT - PANSE25PFR-TR0 BRAIDED SLEEVE, FR, .25 X200 ,BLK,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 3.2...9.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 6.4 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983202577

Codice prodotto

PANSE25PFR-TR0

Cod. produttore

SE25PFR-TR0

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

3.2...9.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

6.4 mm

Superficie:

Non trattato

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, .25"(6.4mm),Flame Ret., Black