AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSE50P-CR8 BRAIDED SLEEVE, .50 X100 ,WHT,EA - SE50P-CR8

copiacopia
PANDUIT - PANSE50P-CR8 BRAIDED SLEEVE, .50 X100 ,WHT,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 6.4...19.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 12.7 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983370122

Codice prodotto

PANSE50P-CR8

Cod. produttore

SE50P-CR8

Produttore

PAN

Diametro del fascio:

6.4...19.1 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

12.7 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Exp. Sleeving, 0.50"(12.7mm),Gray