PANDUIT - PANSG150I-C0 SPRGRIPTIE,WR NYL,INT,6,TS178,BLK,PK100 - SG150I-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 157 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983784318
Codice prodotto
PANSG150I-C0
Cod. produttore
SG150I-C0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
157 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì