PANDUIT - PANSP628-C 28AWG,CAT6,UTPMDLRPLG,PK100 - SP628-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
100 PZ
EAN
0074983615636
Codice prodotto
PANSP628-C
Cod. produttore
SP628-C
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
28...28
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no


