AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSST1.5M-M CABLETIE,2-PC,MIN,5.5IN,NAT,PK1000 - SST1.5M-M

copiacopia
PANDUIT - PANSST1.5M-M CABLETIE,2-PC,MIN,5.5IN,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983500215

Codice prodotto

PANSST1.5M-M

Cod. produttore

SST1.5M-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

140 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 2-Piece, 5.5L (140mm), Miniature, Nylon, Natural