AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSST2S-M CABLETIE,2-PC,STD,6.7IN,NAT,PK1000 - SST2S-M

copiacopia
PANDUIT - PANSST2S-M CABLETIE,2-PC,STD,6.7IN,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 172 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983501052

Codice prodotto

PANSST2S-M

Cod. produttore

SST2S-M

Produttore

PAN

Lunghezza del nastro / della fascetta:

172 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Cable Tie, 2-Piece, 6.7L (172mm), Standard, Nylon, Natural