PANDUIT - PANSTP6X1MBL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 1MT NERA - STP6X1MBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0074983712090
Codice prodotto
PANSTP6X1MBL
Cod. produttore
STP6X1MBL
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Nero
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %


