AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X2MBL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 2MT NERA - STP6X2MBL

copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X2MBL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 2MT NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983708123

Codice prodotto

PANSTP6X2MBL

Cod. produttore

STP6X2MBL

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Nero

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP Cable, 2m