PANDUIT - PANSTP6X2MBU BRETELLA SCHERMATA S/FTPCAT6 2MT BLU - STP6X2MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
0074983711116
Codice prodotto
PANSTP6X2MBU
Cod. produttore
STP6X2MBU
Produttore
PAN
Lunghezza:
2 m
Colore della guaina esterna:
Blu
Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/FTP Cable, 2m


