PANDUIT - PANSTP6X3MYL BRETELLA SCHERMATA S/FTP CAT6 3MT GIALLA - STP6X3MYL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983711734
Codice prodotto
PANSTP6X3MYL
Cod. produttore
STP6X3MYL
Produttore
PAN
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
26


