PANDUIT - PANSTP6X5MBU BRETELLA SCHERMATA S/FTPCAT6 5MT BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
0074983711154
Codice prodotto
PANSTP6X5MBU
Cod. produttore
STP6X5MBU
Produttore
PAN
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Blu
Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/FTP Cable, 5m