AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANSTPCH3MBGR CU PATCH CRD,CAT 5E,S/FTP,3M,BGR - STPCH3MBGR

copiacopia
PANDUIT - PANSTPCH3MBGR CU PATCH CRD,CAT 5E,S/FTP,3M,BGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983720910

Codice prodotto

PANSTPCH3MBGR

Cod. produttore

STPCH3MBGR

Produttore

PAN

Categoria:

5

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Verde

Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/FTP Cable, Green Boots, 3 Meter