AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANT100F-C SPIRAL WRAP, 1 X 100 ,NATURAL,1RL - T100F-C

copiacopia
PANDUIT - PANT100F-C SPIRAL WRAP, 1 X 100 ,NATURAL,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 25.4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 22.2...152.4 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983705450

Codice prodotto

PANT100F-C

Cod. produttore

T100F-C

Produttore

PAN

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

25.4 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

22.2...152.4 mm

Trasparente:

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Temperatura di esercizio, di breve periodo:

115 °C

Spiral Wrap, 1"(25.4mm) x 100', Poly, Natural