AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANT25F-C SPIRAL WRAP, .25 X 100 ,NAT,1RL - T25F-C

copiacopia
PANDUIT - PANT25F-C SPIRAL WRAP, .25 X 100 ,NAT,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 6.4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 4.8...50.8 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983705542

Codice prodotto

PANT25F-C

Cod. produttore

T25F-C

Produttore

PAN

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

6.4 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

4.8...50.8 mm

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Spessore della parete:

1.02 mm

Spiralina, diametro esterno 6,3 mm (0,25 pollici), lunghezza 30,4 m (100 piedi), polietilene, colore naturale.