AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANT25F-C0 SPIRAL WRAP, .25 X 100 ,WR BLK,1RL - T25F-C0

copiacopia
PANDUIT - PANT25F-C0 SPIRAL WRAP, .25 X 100 ,WR BLK,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 6.4 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 4.8...50.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983705559

Codice prodotto

PANT25F-C0

Cod. produttore

T25F-C0

Produttore

PAN

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

6.4 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

4.8...50.8 mm

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Spessore della parete:

1.02 mm

Spiralina, diametro esterno 6,3 mm (0,25 pollici), lunghezza 30,4 m (100 piedi), polietilene resistente agli agenti esterni, nero.