AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANT38FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .38 X 100 , NAT,1RL - T38FR-CY

copiacopia
PANDUIT - PANT38FR-CY SPIRAL WRAP, FR, .38 X 100 , NAT,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 9.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Comportamento al fuoco - Secondo UL94 V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983107704

Codice prodotto

PANT38FR-CY

Cod. produttore

T38FR-CY

Produttore

PAN

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

9.5 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 V0

Spessore della parete:

1.4 mm

Spiral Wrap, .38"(9.7mm) x 100', Flame Retardant Poly, Natural