PANDUIT - PANT50F-C2 SPIRAL WRAP, .50 X 100 ,RED,1RL - T50F-C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 12.7 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 9.5...101.6 mm
Temperatura di esercizio - -40...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0074983384150
Codice prodotto
PANT50F-C2
Cod. produttore
T50F-C2
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
12.7 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
9.5...101.6 mm
Temperatura di esercizio:
-40...50 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 V0
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Spessore della parete:
1.52 mm


