PANDUIT - PANT50F-C4Y SPIRAL WRAP, .50 X 100 ,YELLOW,1RL - T50F-C4Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 12.7 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 9.5...101.6 mm
Temperatura di esercizio - -40...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0074983422524
Codice prodotto
PANT50F-C4Y
Cod. produttore
T50F-C4Y
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
12.7 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
9.5...101.6 mm
Temperatura di esercizio:
-40...50 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Spessore della parete:
1.52 mm


