PANDUIT - PANT75F-C SPIRAL WRAP, .75 X 100 ,NAT,1RL - T75F-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 19.1 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 15.9...127 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983706198
Codice prodotto
PANT75F-C
Cod. produttore
T75F-C
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
19.1 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
15.9...127 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...50 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
22.2 mm
Spessore della parete:
1.651 mm


