PANDUIT - PANT75F-C0 SPIRAL WRAP, .75 X 100 ,WR BLK,1RL - T75F-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 15.9...127 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983706204
Codice prodotto
PANT75F-C0
Cod. produttore
T75F-C0
Produttore
PAN
Modello:
Guaina spiralata
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
15.9...127 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Spessore della parete:
1.651 mm
Spiral Wrap, .75"(19.1mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black


