AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTM3R6-M CABLE TIE MOUNT, .62 W, 6 RIVET,PK1000 - TM3R6-M

copiacopia
PANDUIT - PANTM3R6-M CABLE TIE MOUNT, .62 W, 6 RIVET,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21.8 mm

  • Larghezza - 15.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 9.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983582419

Codice prodotto

PANTM3R6-M

Cod. produttore

TM3R6-M

Produttore

PAN

Lunghezza:

21.8 mm

Larghezza:

15.9 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

9.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro del foro di montaggio:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, .62"(15.8mm)W, #6 Rivet, Nylon