AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANTTR-35RX0 HKANDLOOPRL,10ROLL-PACK,LPROF,35 L,BL,EA - TTR-35RX0

copiacopia
PANDUIT - PANTTR-35RX0 HKANDLOOPRL,10ROLL-PACK,LPROF,35 L,BL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19.1 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 10.668 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056259355

Codice prodotto

PANTTR-35RX0

Cod. produttore

TTR-35RX0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

19.1 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

10.668 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura di esercizio:

-18...104 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Hook and Loop Roll, 10 Roll-Pack, Low Profile, 35'L (10.7m), .75"W (19.1mm), Black