AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28CH5M CU,PATCH CORD,CAT 5E,SD,5M,IW - UTP28CH5M

copiacopia
PANDUIT - PANUTP28CH5M CU,PATCH CORD,CAT 5E,SD,5M,IW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983433803

Codice prodotto

PANUTP28CH5M

Cod. produttore

UTP28CH5M

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Nessuno

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

28

Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG, Off White CM/LSZH UTP Cable, 5m