AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP0.5MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 0.5MT, BLU - UTP28SP0.5MBL

copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP0.5MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 0.5MT, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983656455

Codice prodotto

PANUTP28SP0.5MBL

Cod. produttore

UTP28SP0.5MBL

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Nero

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Black CM/LSZH Cable, 0.5 Meter