PANDUIT - PANUTP28SP1MVL CU PATCH CRD,CAT 6,SD,1M,VL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 1 m
Colore della guaina esterna - Viola
Guaina antipiega - Inserito (mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983656721
Codice prodotto
PANUTP28SP1MVL
Cod. produttore
UTP28SP1MVL
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
1 m
Colore della guaina esterna:
Viola
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
Altri
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
28