AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP2MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 2MT, NERE - UTP28SP2MBL

copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP2MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 2MT, NERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Guaina antipiega - Inserito (mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983656882

Codice prodotto

PANUTP28SP2MBL

Cod. produttore

UTP28SP2MBL

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

2 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Black CM/LSZH Cable, 2 Meter