AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X2M CAT6A,28AWG,UTP,PC,CM/LSZH,IW,2M,EA - UTP28X2M

copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X2M CAT6A,28AWG,UTP,PC,CM/LSZH,IW,2M,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983006502

Codice prodotto

PANUTP28X2M

Cod. produttore

UTP28X2M

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Off White, 2 meter