AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPCH1MY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,IW,1M,EA - UTPCH1MY

copiacopia
PANDUIT - PANUTPCH1MY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,IW,1M,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983062973

Codice prodotto

PANUTPCH1MY

Cod. produttore

UTPCH1MY

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

2x2

Sezione AWG:

24

Bretella di permutazione categoria 5e LSZH UTP con connettori modulari Pan-Plug™ su ciascuna estremità. Bianco.